FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Standard FRS zoll 25 - 28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577182
Rohraußendurchmesser - 25 .. 28 mm
Zulässige Nutzlast - 1500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962557428
Sonepar Artikelnummer
121394643
Hersteller Artikelnummer
577182
Hersteller Typ
FRS zoll 25-28 Rohrschelle Standard
Hersteller Artikel Nr.:
577182
Rohraußendurchmesser:
25 .. 28 mm
Zulässige Nutzlast:
1500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
73 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.097 kg


