FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Standard FRS zoll 40 - 43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577184
Rohraußendurchmesser - 40 .. 43 mm
Zulässige Nutzlast - 1500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962557442
Sonepar Artikelnummer
121394645
Hersteller Artikelnummer
577184
Hersteller Typ
FRS zoll 40-43 Rohrschelle Standard
Hersteller Artikel Nr.:
577184
Rohraußendurchmesser:
40 .. 43 mm
Zulässige Nutzlast:
1500 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
89 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.115 kg


