FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Standard FRS zoll 63 - 67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577189
Rohraußendurchmesser - 63 .. 67 mm
Zulässige Nutzlast - 2000 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962557497
Sonepar Artikelnummer
121394649
Hersteller Artikelnummer
577189
Hersteller Typ
FRS zoll 63-67 Rohrschelle Standard
Hersteller Artikel Nr.:
577189
Rohraußendurchmesser:
63 .. 67 mm
Zulässige Nutzlast:
2000 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
114 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.147 kg


