FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Standard FRS zoll 87 - 92

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577191
Rohraußendurchmesser - 83 .. 91 mm
Zulässige Nutzlast - 2000 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung - 1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962557510
Sonepar Artikelnummer
121394651
Hersteller Artikelnummer
577191
Hersteller Typ
FRS zoll 83-91 Rohrschelle Standard
Hersteller Artikel Nr.:
577191
Rohraußendurchmesser:
83 .. 91 mm
Zulässige Nutzlast:
2000 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
1/2 Zoll
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
138 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.198 kg


