FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Univ. FRS-L 205-213 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 569824
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 205 .. 213 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962499483
Sonepar Artikelnummer
121209992
Hersteller Artikelnummer
569824
Hersteller Typ
FRS-L 205-213 Universal M8/M10
Hersteller Artikel Nr.:
569824
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
205 .. 213 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
263 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.464 kg


