FISCHER AUSTRIA - Rohrschelle Univ. FRS-L 219-225 M8/M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 569825
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 219 .. 225 mm
Einlage - Gummi
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962499490
Sonepar Artikelnummer
121209993
Hersteller Artikelnummer
569825
Hersteller Typ
FRS-L 219-225 Universal M8/M10
Hersteller Artikel Nr.:
569825
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
219 .. 225 mm
Einlage:
Gummi
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8/M10
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
8 Zoll (200)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
278 mm
Höhe:
253 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Stahlrohre:
Ja
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Ja
Geeignet für Aluminiumrohre:
Ja
Geeignet für Gussrohre:
Ja
Geeignet für Spiralrohre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.487 kg


