Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Rollenschlitten schwer FASH2 M12/16

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Rollenschlitten schwer FASH2 M12/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567954

  • Schublänge - 140 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bügelbefestigung doppelt - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962482805

Sonepar Artikelnummer

121210125

Hersteller Artikelnummer

567954

Hersteller Typ

FASH2 M12/16 Rollengleiter schwer

Hersteller Artikel Nr.:

567954

Schublänge:

140 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bügelbefestigung doppelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.417 kg

Der Rollengleiter FASH eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für schwere Rohre bis DN350 empfohlen. Der FASH hat einen maximalen Schiebeweg von 140 mm und eine maximale Lastaufnahme von 10,0 kN. fischer bietet den FASH mit einem metrischen Kombigewinde M12/M16 an. Der FASH kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Schiebegleiter FASH2 garantiert durch den Brandschutznachweis ein zusätzliches Plus an Sicherheit.