FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 100-108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024428
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Höhe - 150 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 122 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244289
Sonepar Artikelnummer
120907779
Hersteller Artikelnummer
024428
Hersteller Typ
ETR 100-108 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024428
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
150 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
122 mm
Gewindelänge:
50 mm
Rohraußendurchmesser:
108 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.293 kg


