FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 102-114

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024429
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Höhe - 156 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 128 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244296
Sonepar Artikelnummer
120907780
Hersteller Artikelnummer
024429
Hersteller Typ
ETR 102-114 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024429
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
156 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
128 mm
Gewindelänge:
60 mm
Rohraußendurchmesser:
114 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.305 kg


