FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 12-17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024416
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Höhe - 35 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244166
Sonepar Artikelnummer
120907767
Hersteller Artikelnummer
024416
Hersteller Typ
ETR 12-17 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024416
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Höhe:
35 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
24 mm
Gewindelänge:
20 mm
Rohraußendurchmesser:
17 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.019 kg


