FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 121-127

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024430
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Höhe - 170 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 141 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244302
Sonepar Artikelnummer
120907781
Hersteller Artikelnummer
024430
Hersteller Typ
ETR 121-127 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024430
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
170 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
141 mm
Gewindelänge:
60 mm
Rohraußendurchmesser:
127 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.336 kg


