FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 126-133

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024431
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Höhe - 180 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244319
Sonepar Artikelnummer
120907782
Hersteller Artikelnummer
024431
Hersteller Typ
ETR 126-133 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024431
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
180 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
147 mm
Gewindelänge:
70 mm
Rohraußendurchmesser:
133 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.350 kg


