FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 131-140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024432
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 14
Höhe - 185 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 156 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244326
Sonepar Artikelnummer
120907783
Hersteller Artikelnummer
024432
Hersteller Typ
ETR 131-140 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024432
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
185 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
156 mm
Gewindelänge:
70 mm
Rohraußendurchmesser:
140 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.493 kg


