FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 143-153

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024433
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 14
Höhe - 193 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 169 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244333
Sonepar Artikelnummer
120907784
Hersteller Artikelnummer
024433
Hersteller Typ
ETR 143-153 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024433
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
193 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
169 mm
Gewindelänge:
70 mm
Rohraußendurchmesser:
153 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.515 kg


