FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 15-21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024417
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Höhe - 40 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244173
Sonepar Artikelnummer
120907768
Hersteller Artikelnummer
024417
Hersteller Typ
ETR 15-21 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024417
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Höhe:
40 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
28 mm
Gewindelänge:
25 mm
Rohraußendurchmesser:
21 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.021 kg


