FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 150-159

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024434
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 14
Höhe - 200 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244340
Sonepar Artikelnummer
120907785
Hersteller Artikelnummer
024434
Hersteller Typ
ETR 150-159 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024434
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
200 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
175 mm
Gewindelänge:
70 mm
Rohraußendurchmesser:
159 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.535 kg


