FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 193,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024436
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 14
Höhe - 232 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 209 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244364
Sonepar Artikelnummer
120907787
Hersteller Artikelnummer
024436
Hersteller Typ
ETR 193.7 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024436
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
232 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
209 mm
Gewindelänge:
70 mm
Rohraußendurchmesser:
193.7 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.614 kg


