FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 20-27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024418
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Höhe - 50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244180
Sonepar Artikelnummer
120907769
Hersteller Artikelnummer
024418
Hersteller Typ
ETR 20-27 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024418
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
50 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
36 mm
Gewindelänge:
32 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.048 kg


