FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 26-34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024419
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Höhe - 55 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244197
Sonepar Artikelnummer
120907770
Hersteller Artikelnummer
024419
Hersteller Typ
ETR 26-34 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024419
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
55 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
43 mm
Gewindelänge:
32 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.053 kg


