FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 33-42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024420
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Höhe - 68 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244203
Sonepar Artikelnummer
120907771
Hersteller Artikelnummer
024420
Hersteller Typ
ETR 33-42 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024420
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
68 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
51 mm
Gewindelänge:
38 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.063 kg


