FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 40-49

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024421
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Höhe - 70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244210
Sonepar Artikelnummer
120907772
Hersteller Artikelnummer
024421
Hersteller Typ
ETR 40-49 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024421
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
70 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
58 mm
Gewindelänge:
38 mm
Rohraußendurchmesser:
49 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.065 kg


