FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 60-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024423
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Höhe - 100 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244234
Sonepar Artikelnummer
120907774
Hersteller Artikelnummer
024423
Hersteller Typ
ETR 60-70 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024423
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
100 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
82 mm
Gewindelänge:
43 mm
Rohraußendurchmesser:
70 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.143 kg


