FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 66-76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024424
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Höhe - 110 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 88 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244241
Sonepar Artikelnummer
120907775
Hersteller Artikelnummer
024424
Hersteller Typ
ETR 66-76 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024424
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
110 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
88 mm
Gewindelänge:
50 mm
Rohraußendurchmesser:
76 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.155 kg


