FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 8-13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024415
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Höhe - 30 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244159
Sonepar Artikelnummer
120907766
Hersteller Artikelnummer
024415
Hersteller Typ
ETR 8-13 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024415
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Höhe:
30 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
20 mm
Gewindelänge:
20 mm
Rohraußendurchmesser:
13 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.017 kg


