FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 80-90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024426
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Höhe - 115 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244265
Sonepar Artikelnummer
120907777
Hersteller Artikelnummer
024426
Hersteller Typ
ETR 80-90 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024426
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
115 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
102 mm
Gewindelänge:
50 mm
Rohraußendurchmesser:
90 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.161 kg


