FISCHER AUSTRIA - Rundstahlbügel ETR 90-102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024427
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 12
Höhe - 145 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209244272
Sonepar Artikelnummer
120907778
Hersteller Artikelnummer
024427
Hersteller Typ
ETR 90-102 RUNDSTAHLBÜGEL
Hersteller Artikel Nr.:
024427
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
145 mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
116 mm
Gewindelänge:
55 mm
Rohraußendurchmesser:
102 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
5 µm
Gewindeart:
metrisch
Mit Muttern:
Ja
Anzahl der Muttern:
2
Mit Unterlegscheiben:
Nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.285 kg


