Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sammelhalter SHA KP

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sammelhalter SHA KP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 058142

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

  • Mit Dübel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209581421

Sonepar Artikelnummer

120907387

Hersteller Artikelnummer

058142

Hersteller Typ

SHA KP KOPPELUNGSTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

058142

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Das fischer Kopplungsteil SHA KB zur einfachen Verbindung von zwei fischer Sammelhalter SHA mit nur einem Befestigungspunkt.