FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung BO 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080654
Ausführung - sonstige
Länge - 75 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209806548
Sonepar Artikelnummer
120908255
Hersteller Artikelnummer
080654
Hersteller Typ
BO 120 BOILERBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
080654
Ausführung:
sonstige
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochtiefe:
95 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.272 kg


