FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung S 8 D 70 WCR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060564
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209605646
Sonepar Artikelnummer
120908264
Hersteller Artikelnummer
060564
Hersteller Typ
S 8 D70 WCR BEF.SATZ
Hersteller Artikel Nr.:
060564
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.031 kg
Das fischer Befestigungsset S 8 D 70 WCR beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Stand-WCs: 2 fischer Dübel S 8 aus hochwertigem Nylon, 2 Schrauben aus nichtrostendem Stahl 6 x 70 mit Sechskantkopf, 2 Abdeckkappen in Chrom und 2 Einrasthülsen. Das Set ist für die Vor- und für die Durchsteckmontage geeignet.


