FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung S 8 RD 60 WCR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060570
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209605707
Sonepar Artikelnummer
120908265
Hersteller Artikelnummer
060570
Hersteller Typ
S 8 RD60 WCR SANITÄRBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
060570
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.032 kg
Komplett-Befestigungssatz S 8 RD 60 WCR inkl. Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Einrasthülsen und weißen bzw. chromfarbenen Abdeckkappen für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Zur Durchsteckmontage geeignet.


