FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung S 8 RD 80 WCR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060568
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209605684
Sonepar Artikelnummer
120908266
Hersteller Artikelnummer
060568
Hersteller Typ
S 8 RD80 WCR SANITÄRBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
060568
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.038 kg
Komplett-Befestigungssatz S 8 RD 60 WCR inkl. Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Einrasthülsen und weißen bzw. chromfarbenen Abdeckkappen für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets. Zur Durchsteckmontage geeignet.


