FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung UST 10x120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080668
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209806685
Sonepar Artikelnummer
120908260
Hersteller Artikelnummer
080668
Hersteller Typ
UST10X120AKM URINALBEFESTESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
080668
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.150 kg
Das fischer Befestigungsset UST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Urinalen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Bund- oder Hutmuttern galvanisch verzinkt und 2 Abdeckkappen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in allen Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.


