FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung UST 8x110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083578
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 110 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209835784
Sonepar Artikelnummer
120908259
Hersteller Artikelnummer
083578
Hersteller Typ
UST 8X110 SANITAERBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
083578
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
110 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.094 kg
Das fischer Befestigungsset UST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Urinalen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Bund- oder Hutmuttern galvanisch verzinkt und 2 Abdeckkappen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in allen Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.


