FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung WCN 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060562
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209605622
Sonepar Artikelnummer
120908263
Hersteller Artikelnummer
060562
Hersteller Typ
WCN 2 CHROM WC-BEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
060562
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.031 kg
Komplett-Befestigungssatz WCN inkl. Schrauben aus nichtrostendem Stahl, Fixierring und Abdeckkappen für die einfache und schnelle Montage von Stand-WCs und Bidets.


