FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung WD 10x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080656
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209806562
Sonepar Artikelnummer
120908254
Hersteller Artikelnummer
080656
Hersteller Typ
WD 10X140 WASCHTISCHBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
080656
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.161 kg
Das fischer Befestigungsset WD beinhaltet alle Elemente zur sicheren und schnellen Befestigung von Waschtischen und Urinalen an der Wand. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden. Dies spart Zeit und Kosten. Die alterungs- und chemikalienbeständige Bundmutter aus hochfestem Nylon garantiert eine dauerhafte und schonende Befestigung der Keramik. Das Set beinhaltet neben 2 UX Dübeln auch 2 Stockschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl und 2 Bundmuttern.


