FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung WDP 10x170

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 014320
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 170 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209143209
Sonepar Artikelnummer
120908261
Hersteller Artikelnummer
014320
Hersteller Typ
WDP 10X170 WASCHTISCHBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
014320
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
170 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.416 kg
Das fischer Befestigungsset WDP beinhaltet alle Elemente zur sicheren und schnellen Befestigung von Waschtischen und Urinalen in Plattenbaustoffen. Die alterungs- und chemikalienbeständige Bundhülse aus hochfestem Nylon garantiert eine dauerhafte und schonende Befestigung der Keramik. Die Das Set besteht aus der Grundplatte, einer Gewindestange, einer Bundhülse und einer Mutter.


