FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung WL 10x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080650
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 81 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209806500
Sonepar Artikelnummer
120908269
Hersteller Artikelnummer
080650
Hersteller Typ
WL 10X80 WASCHTISCHBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
080650
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
81 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181100
Gewicht:
0.101 kg
Das fischer Befestigungsset WL beinhaltet alle Elemente zur sicheren und schnellen Befestigung von Konsolen von Sanitäranlagen an der Wand: 2 Dübel aus hochwertigem Nylon, 2 galvanisch verzinkte Holzschrauben mit Sechskantkopf und 2 galvanisch verzinkte Unterlegscheiben. Der randlose Dübel ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund.


