FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung WL 7x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080651
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 8 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209806517
Sonepar Artikelnummer
120908267
Hersteller Artikelnummer
080651
Hersteller Typ
WL 7X60 WASCHTISCHBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
080651
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
8 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181100
Gewicht:
0.049 kg
Das fischer Befestigungsset WL beinhaltet alle Elemente zur sicheren und schnellen Befestigung von Konsolen von Sanitäranlagen an der Wand: 2 Dübel aus hochwertigem Nylon, 2 galvanisch verzinkte Holzschrauben mit Sechskantkopf und 2 galvanisch verzinkte Unterlegscheiben. Der randlose Dübel ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund.


