FISCHER AUSTRIA - Sanitär-Befestigung WST 12x150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080661
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209806616
Sonepar Artikelnummer
120908257
Hersteller Artikelnummer
080661
Hersteller Typ
WST 12X150 WASCHTISCHBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
080661
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.240 kg
Das fischer Befestigungsset WST beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Waschtischen an der Wand: 2 fischer Universaldübel UX 14 x 75 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 Bundhülsen. Mit dem fischer Universaldübel UX kann das Set in Voll- und Lochbaustoffen montiert werden.


