FISCHER AUSTRIA - Sanitärbefestigung WST II 10x140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567430
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 60 mm
Mit Dübel - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962478518
Sonepar Artikelnummer
121210315
Hersteller Artikelnummer
567430
Hersteller Typ
WST II 10X140 WASCHTISCHBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
567430
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
60 mm
Mit Dübel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181542
Gewicht:
0.003 kg
Das fischer Befestigungsset WST II beinhaltet alle Komponenten zur schnellen und einfachen Befestigung von Waschtischen an der Wand. Das Set besteht aus 2 fischer DuoPower 12 aus hochwertigem Nylon, 2 Stockschrauben galvanisch verzinkt, 2 Sechskantmuttern galvanisch verzinkt und 2 Bundmuttern. Mit dem Universaldübel fischer DuoPower können Waschtische flexibel in Voll-und Lochbaustoffen montiert werden. Durch die Vorfixierung der Bundmutter wird ein Zurückkippen des Wachtisches verhindert für eine komfortable Ein-Personen-Montage.


