Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sanitärsilicon DSSA 310 bahama-beige

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sanitärsilicon DSSA 310 bahama-beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 053103

  • Ausführung - Silikonbasis

  • Farbe - beige

  • Inhalt - 310 ml

  • Nettogewicht - 310 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4006209531037

Sonepar Artikelnummer

120908281

Hersteller Artikelnummer

053103

Hersteller Typ

DSSA BG SAN.SIL.310 D/GB

Hersteller Artikel Nr.:

053103

Ausführung:

Silikonbasis

Farbe:

beige

Inhalt:

310 ml

Nettogewicht:

310 g

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.370 kg

Das hochwertige fischer Sanitärsilicon DSSA zur Verwendung bei Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitär- und Küchenbereich. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Sehr gut geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen, sehr gute Haftung und hohe Abriebfestigkeit.