Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch PSF 41

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch PSF 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 533740

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Mit Schraubzubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962225051

Sonepar Artikelnummer

120907889

Hersteller Artikelnummer

533740

Hersteller Typ

PSF 41-SATTELFLANSCH

Hersteller Artikel Nr.:

533740

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.790 kg

Der fischer Sattelflansch PSF schafft stabile Verbindungen zwischen fischer Montageschienen FUS und dem Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe des fischer Durchsteck-Verbinders PFCN in einem Winkel von 90° mit dem Untergrund. Die mindestens dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Montageschienen FUS und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. fischer bietet eine Querversion und drei Baugrößen der Standardausführung. Die stabile Grundplatte und die um 90° gedrehten Langlöcher erleichtern das Befestigen.