FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch PSF 82 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542716
Mit Schraubzubehör - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.976 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962299250
Sonepar Artikelnummer
120908183
Hersteller Artikelnummer
542716
Hersteller Typ
PSF 82 ZL SATTELFLANSCH
Hersteller Artikel Nr.:
542716
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.976 kg
Der fischer Sattelflansch PSF schafft stabile Verbindungen zwischen fischer Montageschienen FUS und dem Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe des fischer Durchsteck-Verbinders PFCN in einem Winkel von 90° mit dem Untergrund. Die mindestens dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Montageschienen FUS und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. fischer bietet eine Querversion und drei Baugrößen der Standardausführung. Die stabile Grundplatte und die um 90° gedrehten Langlöcher erleichtern das Befestigen.