FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch PSFQ 41 zl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542723
Mit Schraubzubehör - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.606 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962299311
Sonepar Artikelnummer
120908181
Hersteller Artikelnummer
542723
Hersteller Typ
PSFQ 41 ZL SATTELFLANSCH
Hersteller Artikel Nr.:
542723
Mit Schraubzubehör:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.606 kg
Der fischer Sattelflansch PSFQ schafft stabile Verbindungen zwischen fischer Montageschienen FUS und dem Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe des fischer Durchsteck-Verbinders PFCN in einem Winkel von 90° mit dem Untergrund. Die mindestens dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Montageschienen FUS und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. fischer bietet eine Querversion und drei Baugrößen der Standardausführung. Die stabile Grundplatte und die um 90° gedrehten Langlöcher erleichtern das Befestigen.