Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch SF Clix 31 vormontiert

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch SF Clix 31 vormontiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538665

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Mit Schraubzubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962265262

Sonepar Artikelnummer

120907843

Hersteller Artikelnummer

538665

Hersteller Typ

SF CLIX 31 SATTELFLANSCH

Hersteller Artikel Nr.:

538665

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.440 kg

Das vormontierte fischer Konstruktionselement Sattelflansch SF Clix 31 verbindet die Montageschienen FLS in einem Winkel von 90° sicher mit dem Untergrund. Das vormontierte Element spart dabei Zeit und Kosten. Der Befestiger im SF Clix und der passgenaue Sattel ermöglichen die sichere und schnelle Montage. Die stabile Grundplatte des SF Clix 90° mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen mittels Dübel oder Anker an den Untergrund. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.