Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch SF L 41

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch SF L 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 504355

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Mit Schraubzubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962062540

Sonepar Artikelnummer

120907942

Hersteller Artikelnummer

504355

Hersteller Typ

SF L 41 SATTELFLANSCH

Hersteller Artikel Nr.:

504355

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.734 kg

Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.