Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch SF L 41 fvz

FISCHER AUSTRIA
kopierenkopieren
FISCHER AUSTRIA - Sattelflansch SF L 41 fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 517421

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048962145342

Sonepar Artikelnummer

120908136

Hersteller Artikelnummer

517421

Hersteller Typ

SF L 41 FVZ SATTELFLANSCH

Hersteller Artikel Nr.:

517421

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.758 kg

Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nichtrostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.