FISCHER AUSTRIA - Schallgedämmter Festpunkt FSFP 1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 512717
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Einlage - ohne
Oberflächenbehandlung - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962118391
Sonepar Artikelnummer
121210116
Hersteller Artikelnummer
512717
Hersteller Typ
FSFP 1 1/4'' SCHALLGEDÄMMTER FESTPUNKT
Hersteller Artikel Nr.:
512717
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Einlage:
ohne
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Nenndurchmesser:
DN 32
Verschlussvorrichtung:
einfache Schraube
Breite:
30 mm
Höhe:
55 mm
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.589 kg


