FISCHER AUSTRIA - Schaumpistole Metall PUPM 4 BLACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 513429
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84242000
Gewicht - 0.428 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048962123357
Sonepar Artikelnummer
121210353
Hersteller Artikelnummer
513429
Hersteller Typ
PUPM 4 BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
513429
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
0.428 kg
Die hochwertige fischer Schaumpistole PUP M4 BLACK ist ideal geeignet für die Verarbeitung von Pistolenschaum. Die vollständige Beschichtung mit PTFE reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Das 19 cm lange verjüngte Pistolenrohr kann dank der mitgelieferten Schläuche für schmalste Fugen indiviuell verlängert werden.