FISCHER AUSTRIA - Schiebebügel SB M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079680
Werkstoff - Stahl
Zulässige Nutzlast - 400 N
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73181300
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4006209796801
Sonepar Artikelnummer
121210126
Hersteller Artikelnummer
079680
Hersteller Typ
SB M8 SCHIEBEBUEGEL
Hersteller Artikel Nr.:
079680
Werkstoff:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
400 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181300
Gewicht:
0.069 kg
Der fischer Schiebebügel SB ist ein Gleitelement mit einem langen Schiebeweg zur Aufnahme von axialen Längenänderungen von Rohrleitungen. Die Bauform des Schiebebügels lässt eine sichere und leicht laufende Rohraufhängung zu. Gewinde M 10.


